• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Foret pour perforateur Expert SDS max-8X 16x200x340mm 5St

Réf.: Z790012 16200G
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Queue: SDS Max

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue SDS Max

Identification et classification

Référence article Z790012 16200G
EAN / GTIN 4059952533353

Description

Description:

Exécution:
  • Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un foret standard
  • Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
  • Tête de foret extrêmement résistante avec Bosch Carbide Technology (technologie carbure).
  • Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
  • Convient à tous les marteaux burineurs SDS max.
  • Caractéristique(s):

    ø: 16 mm
    Longueur totale: 340 mm
    Longueur hélice: 200 mm
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
    Connectez-vous