Description:
Exécution: Le foret à eau diamanté atteint une longue durée de vie lors du perçage de la céramique dure. Sa garniture diamantée de haute qualité confère au foret une longue durée de vie et une grande résistance à l'usure. Le foret à eau diamanté convient à une grande variété de matériaux, des carreaux muraux tendres aux carreaux de sol durs et au grès cérame. Elle convient à toutes les perceuses-visseuses sans fil et à toutes les perceuses.
Utilisation: Appropriée pour des carreaux de mur tendres jusqu'à des dalles de plancher extrêmement dures comme grès, tige cylindrique, perçage sans choc, travailler toujours, avec refroidissement par eau, travailler seulement avec perceuses sans fil.
Caractéristique(s):
Ø perçage: 12 mm
Diamètre de la tige: 7,8 mm
longueur de travail: 35 mm
longueur totale: 65 mm