Forets à verre 10

Réf.: Z782600 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
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
Référence article Z782600 10
EAN / GTIN 3165140599269
Réf. fabricant 2608587165

Description

Description:

Remarque(s): il est recommandé d'utiliser ce foret avec une faible vitesse de rotation et sans acoup, nouveau: aucun refroidissement nécessaire
Exécution: Le foret pour carrelage CYL-9 est le bon accessoire pour le perçage du carrelage. Le perçage à sec sans lubrification est possible, pour une utilisation facile et pratique. De plus, sa conception simple sans hélice le rend particulièrement adapté pour le perçage de carrelage peu à moyennement dur. Le foret est compatible avec les perceuses filaires ou sans fil équipées d'un système à queue cylindrique. Travailler à faible vitesse et sans percussion.
Champ d'application: verre non trempé, carrelage, céramique, porcelaineattention: ne convient pas pour le verre trempé.

Caractéristique(s):

ø foret: 10 mm
Longueur totale: 90 mm