Foret à marteau SDS Plus-7X, 11x200x265mm

Réf.: Z782051 11X200X265
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z782051 11X200X265
EAN / GTIN 3165140844581
Réf. fabricant 2608576148

Description

Description:

Exécution: Le foret SDS plus-7X assure une durée de vie exceptionnelle lors du perçage dans le béton armé. Sa tête 4 taillants est fabriquée en carbure de la meilleure qualité pour une résistance exceptionnelle aux percussions. Le transfert intégral de l'énergie de frappe évite toute perte de puissance, pour une durée de vie accrue. La technologie exclusive de soudage par diffusion (IDS) de Bosch assure une excellente adhérence entre la tête et l'hélice. De plus, la quadruple hélice dotée de larges rainures réduit l'usure du foret en permettant l'évacuation efficace de la poussière. Le foret est conçu pour le perçage à percussion dans la maçonnerie, le béton et le béton armé. Il est compatible avec les marteaux burineurs à supports SDS plus.Pour obtenir des résultats précis, le témoin sert d'indicateur de tenue dimensionnelle lors du perçage de trous de cheville. En gage de qualité, le foret est estampillé par le PGM Masonry Drill Bit Association Board, qui garantit des tolérances réduites, des trous de dimensions précises et la bonne tenue des chevilles. Il est fabriqué en Allemagne.
Champ d'application: Pour béton et béton armé, grès calcaire, murage.
Remarque(s): Pour tous marteau perforateur avec fixatio bd'outils SDS-max.

Caractéristique(s):

ø: 11 mm
Longueur totale: 265 mm
Longueur totale: 265 mm
Nombre de dents Z: 4

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier