Forets polyvalents MultiConstruction 4

Réf.: Z675302 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
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
Référence article Z675302 4
EAN / GTIN 3165140790574
Réf. fabricant 2607002774

Description

Description:

Avantage(s): Le foret HEX-9 MultiConstruction garantit une bonne durée de vie lors du perçage de presque tous les types de matériaux.
  • Le carbure de Bosch et les arêtes de coupe affûtées à la meule diamantée garantissent la résistance à l'usure du foret
  • La double hélice en forme de U assure une bonne évacuation de la poussière et la durée de vie du foret
  • La pointe en carbure permet un amorçage facile et un bon contrôle lors du perçage

    Exécution: Résistant au perçage de presque tous les types de matériaux. Perçage de différents matériaux. Foret HEX-9 MultiConstruction offrant une durée de vie prolongée et un perçage optimisé de différents types de matériaux. Mélange de carbure Bosch et arêtes coupantes affûtées au diamant offrent une meilleure résistance à lusure. Cannelure profonde à nervure optimisant lélimination de la poussière et offrant une durée de vie prolongée.Tête en carbure permet un démarrage facile et un bon contrôle durant les applications de perçage.
  • Caractéristique(s):

    ø foret: 4 mm
    Longueur totale: 90 mm