PB Tournevis pour vis à fente 102 6

Réf.: Z661300 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
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
Référence article Z661300 6
EAN / GTIN 7610733000135
Réf. fabricant PB 102.6-180

Description

Description:

Exécution: lame à faces parallèles, avec section 6 pans, lame en acier spécial au chrome-vanadium, surface chromée, extrémité noire
Utilisation: tournevis pour vis à fente

Caractéristique(s):

Longueur totale: 300 mm
Longueur lame: 180 mm
Largeur embout (b): 10 mm
Epaisseur embout (a): 1,6 mm
Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente