• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

PB Clé mâle tête sphérique 8206S 5mm

Réf.: Z621625 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
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
Référence article Z621625 5
EAN / GTIN 7610733079186
Réf. fabricant PB 8206.S5-140

Description

Description:

Exécution: Tournevis hexagonal à tête sphérique pour vis à six pans creux.
  • Avec manche SwissGrip
  • tête sphérique
  • lame en acier spécial au chrome-vanadium
  • surface chromée sur nickel.
  • Caractéristique(s):

    Longueur totale: 235 mm
    Longueur lame: 140 mm
    Hexagonal: 5 mm
    Tête sphérique: oui