• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

PB Clé mâle 6-pans tête sphérique 206S 2,5mm

Réf.: Z621200 2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z621200 2,5
EAN / GTIN 7610733002535
Réf. fabricant PB 206.S 2,5-90

Description

Description:

Exécution: avec tête sphérique, lame en acier spécial au chrome-vanadium, surface chromée

Caractéristique(s):

Longueur totale: 165 mm
Longueur lame: 90 mm
Hexagonal: 2,5 mm