Scie trépan Expert Sheet Metal 21 x 40 mm

Réf.: Z589910 21
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z589910 21
EAN / GTIN 4059952536385

Description

Description:

Exécution:
  • Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps qu'une scie trépan bimétal dans des matériaux durs
  • Longue durée de vie pour la coupe dans l'acier inoxydable
  • Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology (technologie carbure).
  • Denture en carbure fin et dur, affutée individuellement.
  • À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse.
  • Caractéristique(s):

    ø de perçage: 21 mm
    Profondeur de coupe maximale: 5 mm

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier