Description:
Utilisation: Utilisation à sec et dans des conditions humides sur le bois, le vernis, le métal et les surfaces en plastique.Grain abrasif de précision Cubitron™ II avantageux sur les grandes surfaces (travail de la tôle) grâce à un enlèvement de matière plus rapide et un état de surface plus homogène.
Avantage(s):
Résultat de ponçage plus homogène grâce à l'excellent renforcement du grain.Meilleure résistance au déchirement en cas de charge sur les arêtes.
Exécution: Disques abrasifs auto-agrippant avec support film robuste. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de auto-agrippant.
Caractéristique(s):
Machine motrice: Ponceuse excentrique
Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0.1
Abrasifs: Cubitron™ II
Abréviation de l'abrasif: Céramique
Attribut des noms de produit: ? 125 mm
Référence fabricant: Hookit 775L
Grain: 150
ø disque: 125 mm