disque à lamelles Polifan PFC 125 STEELOX / X-LOCK 80

Réf.: Z566401 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z566401 80
EAN / GTIN 4007220113653
Réf. fabricant 67668126

Description

Description:

Exécution: Disque à lamelles POLIFAN, performance d’enlèvement de matière agressive et bonne durée de vie.
  • Abrasif : Corindon zirconien Z

    Utilisation:
  • Matériaux pouvant être usinés : Acier, Acier inoxydable (INOX).
  • Application : Meulage de surface, Travail des cordons de soudures, Chanfreinage, Ebavurage.

    Avantage(s): Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à un enlèvement de matière agressif. Durée de vie élevée. Convient également aux meuleuses d’angle de faible puissance. Avec la fixation X-LOCK pour des changements d’outils rapides et confortables.
  • Caractéristique(s):

    Kehlnahtschliff: true
    Vitesse de rotation max.: 12,2 min-1
    Pour système à changement rapide: X-Lock
    Abrasifs: Zirconium
    Abréviation de l'abrasif: Z
    ø alésage: 22,23 mm
    Grain: 80
    ø disque: 125 mm
    Vitesse de rotation max.: 12,2