Pad de protection 80x133 2pce

Réf.: Z565200 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z565200 80
EAN / GTIN 4014549306192
Réf. fabricant 203346

Description

Description:

Description: Pour protéger le plateau de ponçage lors de l'utilisation d'un abrasif maillé.
Adapté(s) pour: RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130

Caractéristique(s):

Nombre de feuilles abrasives: 2
Largeur: 80 mm
Longueur: 133 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier