Laser rotatif GRL 600 CHV Set

Réf.: Z468400 GRL600CHV
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
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
Référence article Z468400 GRL600CHV
EAN / GTIN 3165140869096
Réf. fabricant 0601061F00

Description

Description:

Livraison:
  • Cellule de réception LR 60 Professional
  • Support de fixation cellule RB 60 Professional
  • Télécommande RC 6 Professional
  • 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
  • Adaptateur piles BA 1 Professional
  • Support mural WM 6 Professional
  • 4 piles 1,5 V LR20 (D)
  • 4 piles 1,5 V LR6 (AA)
  • Platine de mesure laser
  • Lunettes de vision du faisceau laser (rouges)
  • Coffret de transport

    Exécution: Le GRL 600 CHV fournit des résultats précis et fait gagner du temps – il est idéal pour les travaux très exigeants
  • Extrêmement polyvalent par mauvais temps grâce à son design robuste, sa protection contre les chocs et sa protection IP 68 contre l’eau et les poussières
  • Utilisation intuitive via son écran et grâce à sa connexion possible à l’application Levelling Remote permettant de visualiser toutes les fonctions et même de régler une double pente pour gagner du temps précieux
  • Grande autonomie en cas d’alimentation par batterie 18 V ou par piles alcalines (adaptateur inclus)

    Description: Laser rotatif GRL 600 CHV, Heavy duty et conçu pour les chantiers : très robuste, le GRL 600 CHV Professional supporte les conditions et environnements les plus rudes. Son boîtier, y compris le compartiment à piles/batterie, résiste aux chocs ainsi qu’aux poussières et projections d’eau (IP 68) : permet une utilisation même par mauvais temps. Il dispose de fonctions de connectivité pratiques pour un travail ciblé avec moins de pertes de temps. Son utilisation est très intuitive grâce à son écran et sa connexion possible à l’application Levelling Remote permettant de visualiser toutes les fonctions et même de régler une double pente pour gagner du temps précieux. Ce laser rotatif d’une très grande précision offre une grande autonomie et permet une utilisation prolongée avec une batterie 18 V ou des piles alcalines. Cet appareil est conçu pour les applications extérieures, notamment les travaux de déblaiement ou comblement, la mise à niveau de coffrages, les aménagements paysagers et les travaux de ravalement. Le GRL 600 CHV dispose également d’une cellule de réception de grande qualité avec zone de réception de 125 mm, écran à l’avant et à l’arrière et fonction de décalage en millimètres. Calibrage facile et rapide : il suffit de suivre les instructions pas à pas sur l’application mobile intuitive pour gagner du temps, économiser des ressources et obtenir des résultats précis à chaque mesure. Le mode « projection partielle » très pratique de l’application permet d’éviter les réflexions et interférences avec d’autres appareils présents sur le chantier. Cellule de réception LR 60 Professional (0 601 069 P00); Support de fixation cellule RB 60 Professional; Télécommande RC 6 Professional; 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); Adaptateur piles BA 1 Professional; Support mural WM 6 Professional; 4 piles 1,5 V LR20 (D); 4 piles 1,5 V LR6 (AA); Platine de mesure laser; Lunettes de vision du faisceau laser (rouges) (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05B); Coffret de transport
  • Caractéristique(s):

    Type de batterie: 18V Li-lon
    Poids: 4,3 kg
    Indice de protection IP: IP68
    Classe de laser: 2
    Portée avec récepteur: 600 m
    selbstnivellierend: true
    Couleur du laser: rouge