Laser rotatif avec télécommande GRL300HV

Réf.: Z468400 GRL300HV
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z468400 GRL300HV
EAN / GTIN 3165140578714
Réf. fabricant 0601061501

Description

Description:

Livraison:
  • télécommande RC1
  • lunettes de vision du faisceau laser
  • piles alcalines, batterie (NiMH)
  • compartiment à piles
  • platine de mesure magnétique
  • cellule de réception LR1
  • support mural WM4
  • chargeur et coffret de transport

    Exécution:
  • grande simplicité d'utilisation grâce à sa fonction à un bouton et son affichage intuitif
  • mise à niveau horizontale et verticale automatique
  • réglage rapide en utilisation horizontale et verticale grâce à une mise à niveau automatique (±5°)
  • travail en toute sécurité grâce à la fonction de prévention des chocs en cas de secousses
  • mode rotation, ligne, point pour une visibilité optimale, point vertical 90° pour faciliter l'équerrage
  • la grille de protection alu protège la tête de rotation
  • Caractéristique(s):

    Poids: 1,8 kg
    Classe de laser: 3
    Durée de nivellement: 15s
    Portée: 60 m
    Portée avec récepteur: 300 m
    selbstnivellierend: true
    Série: GRL 300 HV
    Couleur du laser: rouge
    Durée de nivellement: 15 s
    Poids: 1,8 kg