Distancemètres laser GLM50-27CG

Réf.: Z465560 GLM50-27GC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
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
Référence article Z465560 GLM50-27GC
EAN / GTIN 4059952518831
Réf. fabricant 0601072U00

Description

Description:

Exécution:
  • Idéal pour les travaux de construction difficiles grâce à sa résistance aux chutes jusqu'à 1,5 mètre de haut, à sa certification IP 65, à son boîtier amortisseur avec revêtement en caoutchouc
  • Documentation et transfert de données rapides grâce à la connectivité Bluetooth® et à l'application Bosch MeasureOn.
  • Ce télémètre laser est idéal pour la documentation, le calcul des besoins en matériaux, le calcul des pièces et des surfaces murales et le positionnement des fixations, ce qui le rend idéal pour les architectes, les électriciens et de nombreux autres utilisateurs professionnels.

    Description: Télémètre laser GLM 50-27 CG, Le télémètre laser GLM 50-27 CG Professional offre une très bonne visibilité du point laser, une robustesse à toute épreuve et permet de tout documenter rapidement. Son point laser vert mieux visible qu’un point laser rouge le prédestine aux mesures longues distances dans des intérieurs très lumineux. Conçu pour les chantiers exigeants, il dispose d’un indice de protection IP 65 et d’un boîtier caoutchouté absorbant les chocs lui permettent de résister à des chutes d’une hauteur de 1,5 m sur du béton. La connectivité Bluetooth® et l’application MeasureOn Bosch permettent de tout documenter rapidement et de transférer les résultats de mesure en un rien de temps. Ce télémètre laser est idéal pour établir de la documentation, calculer les besoins en matériel, la superficie de pièces et de murs et la pose d’éléments de fixation. Il s’adresse aux architectes, électriciens et à de nombreuses autres professions. Il émet un son et des vibrations quand les mesures effectuées sont bonnes et offre une plus grande autonomie (comparé au GLM 50 C Professional). Housse de protection; Dragonne; 2 piles 1,5 V LR6 (AA)
    Remarque(s):
  • 123314 GLM 50-27 CG (Technologie du laser vert)
  • 123316 GLM 50-27 C ( technologie laser rouge )
  • Caractéristique(s):

    Nombre de piles incluses: 2
    Alimentation électrique: Fonctionnement sur piles
    Référence fabricant: GLM50-27GC
    Indice de protection IP: IP 65
    Précision de mesure: ±1.5
    Mémoire des valeurs mesurées: 30
    Portée: 50 m
    Interface: Interface Bluetooth
    Filetage pour support: 1/4
    Mémoire des valeurs mesurées: 30