Canon de perçage BLOHM DIN172A 11

Réf.: Z375300 11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 7.05 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 5.85 / 1 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z375300 11
EAN / GTIN 7612908160934
Réf. fabricant 00172A0011,0M

Description

Description:

Exécution:
  • trempés
  • dureté 780-40 HV 10
  • rectifiés
  • tolérance intérieure F7, extérieure n6
  • alésage arrondi d'un côté
  • avec chanfrein d'introduction
  • Caractéristique(s):

    Ø extérieur: 18 mm
    longueur: 20 mm
    Ø trou: 11 mm
    hauteur collerette: 4 mm
    Ø collerette: 22 mm