Levier de serrage réglable 40/M20

Réf.: Z373145 40/M20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z373145 40/M20
EAN / GTIN 4030618245827
Réf. fabricant 24440.0502

Description

Description:

Description:
  • Levier: acier bruni
  • Pièces intérieures: acier, bruni, qualité 5.8
  • Boule: thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

    Exécution: En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
    Remarque(s): La partie taraudée est interchangeable.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    d1: 40 mm
    d2: M20
    d3: 30 mm
    d4: 14 mm
    d5: 35 mm
    h1: 68 mm
    h2: 5,5 mm
    h3: 6 mm
    l: 138 mm
    t: 36 mm