Levier de serrage réglable 40/M16

Réf.: Z373145 40/M16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z373145 40/M16
EAN / GTIN 4030618245810
Réf. fabricant 24440.0501

Description

Description:

Description:
  • Levier: acier bruni
  • Pièces intérieures: acier, bruni, qualité 5.8
  • Boule: thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

    Exécution: En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
    Remarque(s): La partie taraudée est interchangeable.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    d1: 40 mm
    d2: M16
    d3: 30 mm
    d4: 14 mm
    d5: 35 mm
    h1: 68 mm
    h2: 5,5 mm
    h3: 6 mm
    l: 138 mm
    t: 36 mm

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier