Levier de blocage réglable 13/M4/25

Réf.: Z373085 13/M4/25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z373085 13/M4/25
EAN / GTIN 4030618242192
Réf. fabricant 24390.0024

Description

Description:

Remarque(s): La tige filetée est interchangeable.
Description:
  • Levier. Zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
  • Pièces intérieures: inox 1.4305
  • Vis: inox 1.4305

    Exécution: Manettes indexables avec composants internes en inox. Applications multiples, p. ex. dans le domaine du médical, l'industrie chimique etc..En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
  • Caractéristique(s):

    matériau: zinc moulé sous pression
    d1: 13 mm
    d2: M4
    d3: 10 mm
    h1: 24,5 mm
    h2: 4 mm
    h3: 3,5 mm
    l1: 25 mm
    l2: 30 mm
    h4: 30,5 mm