Levier de blocage réglable 13/M4/16

Réf.: Z373085 13/M4/16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z373085 13/M4/16
EAN / GTIN 4030618242154
Réf. fabricant 24390.0016

Description

Description:

Remarque(s): La tige filetée est interchangeable.
Description:
  • Levier. Zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
  • Pièces intérieures: inox 1.4305
  • Vis: inox 1.4305

    Exécution: Manettes indexables avec composants internes en inox. Applications multiples, p. ex. dans le domaine du médical, l'industrie chimique etc..En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
  • Caractéristique(s):

    matériau: zinc moulé sous pression
    d1: 13 mm
    d2: M4
    d3: 10 mm
    h1: 24,5 mm
    h2: 4 mm
    h3: 3,5 mm
    l1: 16 mm
    l2: 30 mm
    h4: 30,5 mm

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier