Vis d'articulation M8/60

Réf.: Z372792 M8/60/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372792 M8/60/8
EAN / GTIN 4030618230564
Réf. fabricant 22980.0236

Description

Description:

Exécution: Vis à œil similaires à la norme DIN 444, qualité acier 8.8. La version en inox A2-50 offre une résistance à la traction de 500 N/mm2 min.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Moments de serrage - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • acier traité, revenu, qualité 8.8, noir
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    b: 22 mm
    d1: M8
    d3: 18 mm
    l: 60 mm
    s: 9 mm
    s: 9 mm
    d2: 8