Bille porteuse 36 ±0.080

Réf.: Z372620 0,080/22
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z372620 0,080/22
EAN / GTIN 4030618227847
Réf. fabricant 22750.0008

Description

Description:

Exécution: Utilisées dans les systèmes de transport, de convoyage, ainsi que sur les postes de travail et d'emballage. Les pièces transportées sont ainsi facilement mises en mouvement, tournées et convoyées.
Remarque(s): A partir du diamètre d1 = 36, elles disposent d'un joint feutre imbibé d'huile les protégeant de la poussière.
Description:
  • Billes porteuses: avec corps en tôle d'acier
  • Couvercle: acier, zingué par galvanisation
  • Boîtier: acier, zingué par galvanisation
  • Bille: acier à roulement
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    D1: 35.90 +0.05
    d1: 36 ±0.080
    d2: 45 mm
    h2: 29,5 mm
    h3: 2,9 mm
    Ø bille: 22 mm
    h4: 5,7 mm
    h1: 9.8±0.2

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier