Vis à bille M6x0,5/25,0

Réf.: Z372564 6X0,5/25,0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z372564 6X0,5/25,0
EAN / GTIN 4030618227014
Réf. fabricant 22720.5264

Description

Description:

Exécution: Pour le positionnement, blocage, serrage ou appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles. Le filetage fin permet un réglage précis. Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile.
Remarque(s): La bille n'est pas bloquée contre le retournement.Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Vis à bille: sans tête, avec filetage pas fin
  • Bille: acier à roulement, trempé
  • Vis: acier traité, 1200 ±100 N/mm
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M6x0.5
    d3: 3,2 mm
    l2: 25 mm
    clé de: 3 mm
    Ø bille: 4 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 9 kN/m²