Vis à bille avec tête M6/40,8

Réf.: Z372500 M6/40,8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372500 M6/40,8
EAN / GTIN 4030618223207
Réf. fabricant 22710.0756

Description

Description:

Exécution: Pour le positionnement, blocage, serrage ou appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Vis à bille: à tête, bille pleine
  • Bille: inox trempé
  • Vis: inox 1.4305
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M6
    d2: 10
    l1: 40,8 mm
    clé de: 5 mm
    Ø bille: 4 mm
    l4: 16 mm
    l3: 6 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 9 kN/m²