Vis à bille avec tête M10/61,7

Réf.: Z372500 M10/61,7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372500 M10/61,7
EAN / GTIN 4030618223269
Réf. fabricant 22710.0776

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Vis à bille: à tête, bille pleine
  • Bille: inox trempé
  • Vis: inox 1.4305

    Exécution: Pour le positionnement, blocage, serrage ou appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M10
    d2: 16
    l1: 61,7 mm
    clé de: 8 mm
    Ø bille: 7 mm
    l4: 28 mm
    l3: 10 mm
    charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN/m²