Cimblot de positionnement 6/7

Réf.: Z372320 6/7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372320 6/7
EAN / GTIN 4030618219217
Réf. fabricant 22630.0020

Description

Description:

Description:
  • acier à outil, trempé, rectifié
  • DIN 6321

    Exécution: Les cimblots de positionnement cylindriques servent à positionner des pièces dans des alésages tolérancés, mais peuvent également servir d'appui ou de butée.Les cimblots dégagés peuvent compenser des tolérances d'entraxe de deux alésages ou définir le positionnement de pièces dans une seule direction.La surface d’appui du boulon d’appui n’a pas de centre (croquis 1).
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier à outil
    D1: H7 - 4
    d1: 6
    l1: 7 mm
    l2: 6 mm
    l4: 4 mm
    l4: 4 mm