Broche à bille 16/40

Réf.: Z372130 16/40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372130 16/40
EAN / GTIN 4030618211815
Réf. fabricant 22370.0228

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.
Description:
  • Axe: inox 1.4305
  • Poignée: thermoplastique PA 6 gris / orange
  • Ressort: inox

    Exécution: Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.Toutes les versions sont résistantes à la corrosion.Poignée ergonomique, plusieurs combinaisons de couleurs possibles. Poignée conçue pour éviter le déverrouillage involontaire.Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: 19 mm
    d4: 25,2 mm
    l1: 40 mm
    l2: 14 mm
    l4: 16,7 mm
    l3: 39,7 mm
    alésage correspondant H11: 16 mm
    résistance double cisaillement: 155 Knoten