Poussoir latéral 16/10/200

Réf.: Z371870 16/10/200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z371870 16/10/200
EAN / GTIN 4030618207337
Réf. fabricant 22150.0041

Description

Description:

Remarque(s): Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage:l0 = z/2 + w + x,l0 = entraxe,y = hauteur de pièce,w = longueur de pièce,x = dimension coordonnée,s = coursez = diamètre de butéeCalcul dimension x :y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - souy inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Description:
  • Corps: aluminium
  • Ressort: acier, zingué par galvanisation
  • Embout: acier cémenté, zingué par galvanisation

    Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisationMontage par emmanchement.
    Exécution: Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.
  • Caractéristique(s):

    matériau: aluminium
    d1: 16 mm
    d2: 10 mm
    l1: 17 mm
    l2: 16,7 mm
    s: 3,2 mm
    ressort F max.: 150 N