Vis d'indexage 4/M6

Réf.: Z371716 4/M6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 5.90 / 1 Unité
  • De 5 Unité
    CHF 4.90 / 1 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z371716 4/M6
EAN / GTIN 4030618206088
Réf. fabricant 22120.0774

Description

Description:

Remarque(s): Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Embout: inox 1.4305
  • Anneau: inox 1.4310

    Exécution: S'utilise lorsqu'une grande précision n'est pas nécessaire. Version simple, faible encombrement.Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M6
    d3: 14 mm
    e: 6,9 mm
    l1: 34,5 mm
    s: 4 mm
    clé de: 6 mm
    l4: 4,5 mm
    l3: 12 mm
    force de ressort F1: 3 N