Vis d'indexage 6

Réf.: Z371590 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z371590 6
EAN / GTIN 4030618204534
Réf. fabricant 22120.0206

Description

Description:

Exécution: Utilisables dans le but d'indexer à bague six pans et blocage.Le bouton est tiré, tourné à 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré)
Remarque(s): Bouton non démontable. Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Description:
  • Corps: acier de décolletage, bruni
  • Embout: acier trempé
  • Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat

    La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    N° de matériau: 1,4305
    d2: M12x1.5
    d3: 25 mm
    l1: 61 mm
    clé de: 14 mm
    l4: 6 mm
    l3: 20 mm
    force de ressort F1: 5,5 N
    force de ressort F2: 13 N
    l5: 17 mm