Vis d'indexage, indexage mini 6

Réf.: Z371505 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
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
Référence article Z371505 6
EAN / GTIN 4030618203384
Réf. fabricant 22110.0038

Description

Description:

Remarque(s): Bouton non démontable.
Description:
  • Corps: acier, zingué par galvanisation
  • Embout: inox 1.4305
  • Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat

    Visser pour arriver en butée, puis tirer le bouton, le six pans se trouve alors dégagé pour l'assemblage final. La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
    Exécution: Particulièrement adaptés pour être vissés dans des pièces à parois fines. Performance dans les espaces réduits.Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    N° de matériau: 1,4305
    d1: 6 mm
    d2: M10x1
    d3: 25 mm
    d4: 18 mm
    l1: 34 mm
    clé de: 12 mm
    l4: 4,5 mm
    l3: 7 mm
    force de ressort F1: 5 N