Vis d'indexage, indexage mini 4

Réf.: Z371500 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z371500 4
EAN / GTIN 4030618203322
Réf. fabricant 22110.0024

Description

Description:

Exécution: Particulièrement adaptés pour être vissés dans des pièces à parois fines. Performance dans les espaces réduits.Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 30° et bloqué par une encoche.
Remarque(s): Bouton non démontable.
Description:
  • Corps: acier, zingué par galvanisation
  • Embout: inox 1.4305
  • Bouton: thermoplastique (PA 6), noir, mat

    Visser pour arriver en butée, puis tirer le bouton, le six pans se trouve alors dégagé pour l'assemblage final. La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier
    N° de matériau: 1,4305
    d1: 4 mm
    d2: M8x0.75
    d3: 21 mm
    d4: 15 mm
    l1: 26,5 mm
    clé de: 10 mm
    l4: 3,5 mm
    l3: 5 mm
    force de ressort F1: 4,5 N