Chaussures basses x-tended S1, 41

Réf.: Z098511 41
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z098511 41
EAN / GTIN 4031101528724
Réf. fabricant 8511841

Description

Description:

Exécution: Chaussure basse de sécurité S1 particulièrement légère, polyvalente et perforée. Toutes les matières des semelles sont exemptes de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'imprégnation de vernis. Excellent confort , auquel contribuent une toute nouvelle coupe ainsi que des matières perforées, respirantes et optimisées pour un confort thermique.
  • Convient pour les personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques
  • Lacets élastiques, réglables individuellement et à arrêt rapide, lacets standard fournis
  • Equipement ESD
  • Embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal
  • Semelle ergonomique en polyuréthane à deux couches avec une très bonne fonction antidérapante
  • Soutien des zones médianes et latérales du pied grâce à un contrefort spécialement conçu pour prévenir les torsions de la cheville
  • Tige en micro-velours haute technologie quasiment sans coutures pour éviter les points de pression
  • Semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amortissement supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
  • Languette et col légèrement matelassés
  • Caractéristique(s):

    Pointure UE: 41
    Norme: EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 41
    Modèle: 8511,8
    Largeur: 11