Veste fleece femme S

Réf.: Z094924 9956S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
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
Référence article Z094924 9956S
EAN / GTIN 7330509509081
Réf. fabricant 492410109956S

Description

Description:

Exécution: Veste en polaire , coupe près du corps, se porte également comme gilet par-dessus un tee-shirt ou une chemise. Cette veste est renforcée par del'élasthanne au niveau des bras et sur les côtés. Poche avant à fermeture éclair pratique et deux poches intérieures. Fermeture éclair en plastique. Dos long pour éviter les courants d'air désagréables au niveau des reins.

Caractéristique(s):

Taille de confection DE: S
Grammage du matériau / densité du tissu: 170 g/m²
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 40 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Repassage: ne pas repasser
Modèle: 4924,101
Couleur: noir/rouge
Taille de confection DE: S