Polo XL

Réf.: Z093326 XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z093326 XL
EAN / GTIN 7330509470916
Réf. fabricant 332410509400XL

Description

Description:

Exécution: Il vous est possible d'investir dans une gamme de vêtements d'entreprise élégants et uniformes à moindres frais. Complétez votre garde-robe avec ce polo seyant, doté d'un col côtelé et de coutures renforcées au niveau de l'encolure et des épaules. Détails
  • Encolure avec boutons
  • Col en maille côtelée
  • Fentes sur les côtés
  • Coutures renforcées aux épaules et au col
  • Maille côtelée
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 60 % coton, 40 % polyester Attribute
    Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 220
    Modèle: 33241050
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Lavage: 60 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier