Polo 2XL

Réf.: Z093326 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
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
Référence article Z093326 2XL
EAN / GTIN 7330509470930
Réf. fabricant 332410509400XXL

Description

Description:

Exécution: Il vous est possible d'investir dans une gamme de vêtements d'entreprise élégants et uniformes à moindres frais. Complétez votre garde-robe avec ce polo seyant, doté d'un col côtelé et de coutures renforcées au niveau de l'encolure et des épaules. Détails
  • Encolure avec boutons
  • Col en maille côtelée
  • Fentes sur les côtés
  • Coutures renforcées aux épaules et au col
  • Maille côtelée
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 60 % coton, 40 % polyester Attribute
    Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 220
    Modèle: 33241050
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Lavage: 60 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C