Chaussures basses Sport S1, 36

Réf.: Z092115 6598-36
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z092115 6598-36
EAN / GTIN 4031101679570
Réf. fabricant 6598836

Description

Description:

Norme: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Exécution: Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient pour les personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques.
  • Toutes les matières des semelles sont exemptes de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'imprégnation de vernis
  • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique
  • compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
  • Semelle ergonomique en polyuréthane à deux couches avec une très bonne fonction antidérapante
  • matières respirantes et optimisées pour le confort thermique
  • Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression
  • Languette antipoussière et col légèrement matelassés
  • Equipement ESD
  • Caractéristique(s):

    Pointure UE: 36
    Pointure UE: 36
    Modèle: 6598
    Couleur: noir

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier