Blouson Softshell de signalisation L

Réf.: Z090065 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
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
Référence article Z090065 L
EAN / GTIN 7330509389942
Réf. fabricant 490025173389L

Description

Description:

Exécution: Veste softshell moderne disponible dans des couleurs fluorescentes faite dans un tissu imperméable et respirant. La veste a un large col rehaussé, très confortable grâce à la doublure polaire ! Une veste sur laquelle vous pouvez compter, que vous travailliez dans la construction, le transport ou l'industrie. Certifiée EN ISO 20471, classe 2 Vêtement de Haute-Visibilité.Tissu 100% polyester, tissu triple couche, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, 305 g/m²Point Fort Matériau respirant étanche au vent et à l'eau, sans coutures étanchéesDétails Col en molletonPoche détachable pour badge identifiantFermeture avant Fermeture éclair plastique à sens uniquePoches Poches poitrine avec fermeture à glissièrePoches avant avec zipper doublées polairePoche intérieureFinition Extension au niveau du bas du dos, Bas réglable par cordons de serrageExtrémité manche réglable avec velcroVisibilité Bandes réfléchissantes 50 mm, Bande réfléchissante corps, manches et épaules

Caractéristique(s):

Repassage: Ne pas repasser
Couleur: jaune-marine
Modèle: 49002517
Lavage: 40°C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
Taille de confection DE: L
Modèle: 4900,2517
Couleur: jaune-marine
Taille de confection DE: L