• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Polo Performance femme L

Réf.: Z090005 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z090005 L
EAN / GTIN 4045981047022
Réf. fabricant 0216043006

Description

Description:

Matière(s): Fabriqué à partir d'un tissu en piqué doux, particulièrement facile d'entretien et fonctionnel, en mélange de matières HAKRO-Performance MikraLinar®. Étiquette HAKRO au niveau du col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort, étiquette logo HAKRO tissée sur la couture latérale gauche.
Exécution: Polo pour femme particulièrement résistant avec patte de boutonnage à 4 trous tendance de grande qualité, boutons incassables à fixations ultra-résistantes, ton sur ton avec signature HAKRO gravée au laser. Bouton de rechange, bande de propreté et fentes latérales à doubles surpiqûres. Étiquette signalant un vêtement de travail en leasing, pour un repérage facile dans les blanchisseries professionnelles, et rubans de suspension dans l'ourlet.

Caractéristique(s):

Composition du tissu: 50 % polyester, 50 % coton Attribute
Couleur: titan
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
Grammage du matériau / densité du tissu: 200 g/m²
Lavage: 60 °C linge délicat
Lavage: 60 °C linge délicat
Couleur: titan

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier