GUPFO Manchon en mousse caoutchouc 150

Réf.: Z087371 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
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
Référence article Z087371 150
EAN / GTIN 7612908253919
Réf. fabricant 346.032.032

Description

Description:

Exécution:
  • Avec une surface nervurée et sans pores, pour les colles blanches, mais aussi pour les colles avec durcisseur ajouté (colle de cauris).
  • Ce rouleau permet une application de colle plus faible, par exemple pour le travail de placage avec placage à pores grossiers.

    Notes d'application:
  • Très facile à nettoyer.
  • La surface peut être nettoyée par S'essouffler, tirer, gratter ou autres dommages sera.
  • En raison des dégâts, la colle peut devenir pénétrer dans le rouleau et l'utiliser pour gonfler à apporter.

    Attention:
  • Non résistant aux acides ; nettoyage avec evitez le diluant nitro ou la térébenthine.
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 150 mm
    couleur: gris