Description:
Notes d'application:
Les plaques de support de dimensions 8,5 x 6,5 cm peuvent pivoter jusqu'à 45° et sont parfaitement adaptées aux travaux sur les toits en pente, par exemple.Utilisation facile d'une seule main grâce à un ressort de pression intégré (15 kg) et à un système de fixation et de réglage breveté qui est actionné par un mécanisme de rotation dans la poignéeSupport de montage utile avec une capacité de charge allant jusqu'à 450 kg. Peut être chargé entre 200 et 250 cm jusqu'à 220 kg max. et de 250 cm jusqu'à 150 kg max.
Exécution: Barre de charge / support de construction de haute qualité de Piher avec barre télescopique pratique, plaques de support caoutchoutées pour les matériaux sensibles et une longueur de 155 à 290 cm max.
Utilisation: Support métallique pour un soutien, un positionnement et une fixation rapides et faciles lors de l'assemblage, par exemple, de plaques de plâtre, de poutres en bois, de pièces de plafond, de bandes métalliques et bien plus encore.
Caractéristique(s):
poids: 2,3 kg