4910F VHB Ruban adhésif Power 19mm x 3m

Réf.: Z083785 4910F
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
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
Référence article Z083785 4910F
EAN / GTIN 4046719813698
Réf. fabricant 7000072294

Description

Description:

Utilisation: Ruban adhésif hautes performances double face en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations.
Exécution: Le ruban d'assemblage VHB 4910F est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques. Résistant à la température, aux U.V. et aux solvants , Ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.

Caractéristique(s):

Largeur: 19 mm
Référence fabricant: 4910F
Longueur: 3 m
Epaisseur: 1,1 mm
Largeur: 19 mm
Epaisseur: 1,1 mm