2060 Ruban de masquage 24mm x 50m

Réf.: Z083668 24X50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
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
Référence article Z083668 24X50
EAN / GTIN 8021684571725
Réf. fabricant 7100040617

Description

Description:

Exécution: Ruban adhésif polyvalent pour le revêtement de surfaces rugueuses comme le béton ou le bois.
Spécification: Grâce au pouvoir adhésif élevé de son adhésif gomme-résine le ruban adhère également sur des surfaces rugueuses, poreuses et légèrement poussiéreuses. Peut être enlevé sans résidus jusqu'à 3 jours après l'application de la plupart des surfaces, même s'il a été exposé à la lumière du soleil.
  • Résiste aux solvants et à l'humidité et on peut facilement peindre dessus
  • Ne convient ni pour des exposition prolongées à la lumière du soleil ni pour des applications à l'extérieur puisqu'il est ensuite difficile à enlever
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 24 mm
    Couleur: vert
    Référence fabricant: 2060
    Longueur: 50 m
    Epaisseur: 0,15 mm