5188 Etanchéité de plans 50ml

Réf.: Z083651 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
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
Type de produit Dichtmittel

Identification et classification

Référence article Z083651 50
EAN / GTIN 5010266002347
Réf. fabricant 1254415

Description

Description:

LOCTITE 5188 Etanchéité de plans de joint 50ml
Exécution: Recommandé pour étancher tous types de plans de joints métalliques rigides, en particulier en aluminium. Idéal pour les applications difficiles, excellente résistance chimique, très flexible. Adhésion supérieure, tolère une légère contamination par huile sur la surface de plan de joint.
Données techniques:
  • Couleur : Rouge
  • Plage de températures de service : -55 à +150°C
  • Résistance au cisaillement et à la traction en N / mm² : 7
  • Jeu diamétral max. : 0,25 mm
  • Temps de fixation sur acier : 25 min
  • Temps de fixation sur l'aluminium : 10 min
  • Force : moyenne
  • Système de guérison: Anaerob.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 55 - 150 Attribute
    Farbe Dichtmittel: rouge
    Festigkeit für Demontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Inhalt: 50 ml
    Plage de températures: -55 Attribute
    Plage de températures: 150 Attribute