Colles rapides Type 401 100g

Réf.: Z083632 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
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
Type de produit Sekundenkleber

Identification et classification

Référence article Z083632 100
EAN / GTIN 2000000357287
Réf. fabricant 564008

Description

Description:

LOCTITE 401 Colle rapide 100g
Exécution: Adhésif instantané, universel, faible viscosité, résiste à des températures allant jusqu'à 120 °C!. Conforme à la norme NSF n° 123011,
  • temps de prise: 3 - 10 sec.,
  • couleur: transparent et incolore,
  • viscosité en mPa·s: 100,
  • plage de températures de service: -40 °C jusqu'à +120 °C.

    Utilisation: Convient également pour les surfaces acides, les surfaces passivées ou galvanisées. Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu. Adapté pour matière plastique, polyolefine seulement en contact avec LOCTITE 770 ou LOCTITE 7239, adapté pour caoutchouc, métal et bien adapté pour des surfaces poreux et/ou acides.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 40 - 120 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 401
    Inhalt: 100 g
    Contenu: 100 g
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: transparent