Colles rapides 406 500

Réf.: Z083619 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Sekundenkleber

Identification et classification

Référence article Z083619 500
EAN / GTIN 4100630406800
Réf. fabricant 142581

Description

Description:

LOCTITE 406 Colle rapide 500g
Utilisation: Adapté pour matière plastique, polyefine en concact avec Loctite 770 ou Loctite 7239, adapté pour caoutchouc et métal.
Exécution: Résiste à des températures allant jusqu'à 120 °C! Collage rapide des plastiques, le primaire polyoléfine Loctite 770 ou Loctite 7239 améliore le collage des substrats difficiles à coller.
  • Résistance à main: 2 - 10 sec.,
  • couleur: transparent et incolore,
  • viscosité en mPa·s: 20.
  • Plage de températures de service: -40 °C jusqu'à +120 °C.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 460
    Inhalt: 500 g
    Contenu: 500 g
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: transparent