Colle UV 3491 25ml

Réf.: Z083611 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
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
Type de produit Sekundenkleber

Identification et classification

Référence article Z083611 25
EAN / GTIN 7612908865761
Réf. fabricant 1173181

Description

Description:

Colle UV LOCTITE 3491, 25 ml
Utilisation: Adapté pour verre, matière plastique, métal et céramique.
Exécution:
  • Acrylique polymérisable à la lumière UV.
  • Transparence élevée, faible jaunissement.
  • couleur: clair.
  • Viscosité en mPa·s: 1.100.
  • Durcissement en mm: 4.
  • Séchage en sec.: 15.
  • Résistance en sec.: 12.
  • Dureté Shore: D 75.
  • Fluorescence: non.
  • Plage de températures de service: -40 °C jusqu'à +130 °C.
  • Caractéristique(s):

    Signalisation des substances dangereuses: SGH09 Danger pour l'environnement - SGH05 Corrosif - SGH07 Attention Attribute
    Temperaturbereich: 40 - 130 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Hersteller-ID: 3491
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH09 Danger pour l'environnement Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Couleur de la colle: transparent