Fixation des emmanchements 10

Réf.: Z083585 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
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
Type de produit Fügeprodukt

Identification et classification

Référence article Z083585 10
EAN / GTIN 4100630000053
Réf. fabricant 1804042

Description

Description:

LOCTITE 648 Fixation des emmanchements 10ml
Exécution: produit d'assemblage universelle avec bonne capacité de remplissage, délai de manip. rapide et excellente constance thermique, pour la fixation de roulements, arbres etc.,
  • solidité nécessaire: élevée,
  • délai de manip. (à température ambiante sur acier): 5 min,
  • jeu recommandé jusqu'à 0,15 mm,
  • gamme de température -55°C - +175°C
  • Caractéristique(s):

    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif - SGH07 Attention Attribute
    Temperaturbereich: 55 - 175 Attribute
    Farbe Klebstoff: vert
    Contenance: 10 ml
    Hersteller-ID: 648
    Funktionsfestigkeit (bei 25°C) nach: 5 min
    Couleur de la colle: vert
    Utilisable (à 25 °C) après: 5 min