Etanchéité de plans de joint 50ml

Réf.: Z083536 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
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
Type de produit Dichtmittel

Identification et classification

Référence article Z083536 80
EAN / GTIN 5010266429830
Réf. fabricant 2061022

Description

Description:

LOCTITE 5699 Etanchéité de plans de joint 80ml
Exécution: Loctite 5699 pour plans de joint flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique, particulièrement adapté en cas d'eau/de glycol. Recommandé pour étancher tous types de plans de joints, y compris les couvercles en tôle emboutie nécessitant une résistance à l'eau/au glycol. Sec au toucher en 10 min. Conforme à la norme NSF n° 122998 Fiche technique.
Données techniques:
  • Couleur : Gris
  • Plage de températures de service : -60 °C - +200 °C
  • Résistance au cisaillement: 1,7 N/mm²
  • Max. fente: 1mm
  • Temps de formation de peau: 30 min
  • Durcissement en 24 h: 2,5mm
  • Résistance: Faible
  • Polymérisation: Humidité (silicone)
  • Caractéristique(s):

    Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé - SGH05 Corrosif - SGH07 Attention Attribute
    Utilisable après: 10 std
    Résistance pour démontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
    Couleur du produit d'étanchéité: gris
    Plage de températures: -60 Attribute
    Plage de températures: 200 Attribute