Freinage de filetage 10

Réf.: Z083500 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schraubensicherung

Identification et classification

Référence article Z083500 10
EAN / GTIN 7611230087636
Réf. fabricant 267358

Description

Description:

LOCTITE 222 Freinage de filetage faible 10ml
Exécution: freinfilet faible pour des assemblages jusqu'à M36 démontage possible avec outillage normal Utilisation:approuvé selon P1 NSF rég. no.: 123002,
  • pour filetage jusqu'à M 36, faible,
  • délai de manipul. (Ø à 22 °C) après 6 heures,
  • couple de rupture 6 Nm (contrôlé selon DIN 54454),
  • gamme de température jusqu'à +150 °C
  • Caractéristique(s):

    Couleur: violet
    Classe de résistance: faible
    Contenance: 10 ml
    Utilisable après: 6 min
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 222
    Couple initial de décollement min.: 6 N·m
    Pour tailles de filetages M jusqu'à: M36

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Se connecter

    Votre interlocuteur

    Fixer la commission

    Votre carte de client

    Veuillez présenter le code QR à la caisse.
    Récupéré le 

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier